Gelenklager INA GE30-DO-2TS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE30-DO-2TS
Rubix:2021527
Hersteller:0674181980000
EAN:4012802569438
GE 30-DO-2TS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 30-DO-2TS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite22 mm
Werkstoffstahl/stahl (gleitkontaktfläche)
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Typradiales kugelgelenklager, wartungsbedürftig, hochleistungsfähige dreifach-lippendichtungen beidseitig (2ts), din iso 12240-1, abmessungsreihe e
Gewicht0,14 kg
Stärke18 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr70400 N
Zolltarifcode84833080
22,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen