Gelenklager INA GE120-UK-2TS, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 85 mm | Innendurchmesser: 120 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE120-UK-2TS
Rubix:2021507
Hersteller:0559093880000
EAN:4012802543056


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 85 mm |
Produktdetails : GE 120-UK-2TS (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 85 mm |
| Werkstoff | elgoglide (hartverchromter innenring) |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Typ | radial-kugelgelenklager, wartungsfrei (din iso 12240-1, abmessungsreihe e) |
| Gewicht | 7,98 kg |
| Stärke | 85 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2690000 N |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
707,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
841,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage