Gelenklager INA GE8-PB, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:GE8-PB
Rubix:447752
Hersteller:0066525810000
EAN:4012802533125
GE 8-PB (INA) Gelenklager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 8-PB (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offene Bauart

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17,85 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7140 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,37 exkl. MwSt.
/ Stück
34,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std