Gelenklager INA GE100-DO-2TS, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 70 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE100-DO-2TS
Rubix:2021497
Hersteller:0674359550000
EAN:4012802569056
GE 100-DO-2TS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 100-DO-2TS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4300 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite70 mm
Werkstoffgleitkontaktfläche stahl/stahl; 3 stahlverstärkte ptfe-lippendichtungen beidseitig
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Typradiales kugelgelenklager (wartungsbedürftig)
Gewicht4,42 kg
Stärke55 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr754000 N
252,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,25 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage