GEP 200 FS (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF
Gelenklager wartungsfrei SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GEP 200 FS
Rubix:312040
EAN:7316570445831


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 140 mm |
Produktdetails : GEP 200 FS (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF
In vielen Anwendungen werden Gelenklager benötigt, die für Schwenkbewegungen geeignet sind und Schiefstellungen ausgleichen können. Wälzlager erfüllen diese Anforderungen nur teilweise, da sie für eine kontinuierliche Umlaufbewegung konzipiert sind und Schiefstellungen daher nur begrenzt aufnehmen können. Daher fertigt SKF auch Gelenklager, Gelenkköpfe und Gleitlager, die eine wirtschaftliche Lösung für diesen Aufgabenbereich darstellen. SKF Gelenklager, Gelenkköpfe und Gleitlager werden in mehreren Bauarten und mit unterschiedlichen Gleitpaarungen gefertigt. Jede Ausführung und Paarung hat charakteristische Eigenschaften, die sie für bestimmte Anwendungsfälle besonders geeignet macht.
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitpaarung Hartchrom-Verbundwerkstoff.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 140 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.432,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.844,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen