Referenzen
RHP:TSF45
Rubix:1258469
Hersteller:TSF45 R
EAN:00747023035403


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 136,5 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Produktdetails : TSF 45 (RHP) Gehäuselager /-einheit RHP
Gehäuselager /-einheit RHP
RHP TSF 45 selbstschmierende, quadratische Vierloch-Flanschlagereinheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 136,5 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 54,18 mm |
| Länge | 136,5 mm |
| Serie | sf |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Gewicht | 2,6 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage