UCFC214 (TIM) Gehäuselager Timken

Gehäuseeinheit mit rundem Flansch mit Pilotfunktion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UCFC214
Rubix:2878592
EAN:0087796076112
UCFC214 (TIM) Gehäuselager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Breite40 mm
Befestigungsabstand125,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFC214 (TIM) Gehäuselager Timken


  • UCFC-Flanschlager werden für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten.
  • UCFC-Rundflanscheinheiten mit Piloten gewährleisten eine genaue Montage und bieten eine bessere Unterstützung für schwere Lasten
  • Jede Einheit wird montiert und einbaufertig geliefert, mit Schrauben durch den Flansch
  • Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden kugelförmigen Außendurchmessern, die eine Fehlausrichtung der Welle kompensieren
  • Timken-Einheiten mit UCFC-Gehäuse verfügen über den Timken-Lagereinsatz mit Stellschraubenverriegelung (UC)
  • Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
  • Schmiernippel zum Nachschmieren mitgeliefert(1)
  • Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für industrielle Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
  • Die Abmessungen der Bolzenlochabstände und die Position der Wellenmitte sind mit denen anderer Hersteller austauschbar.
  • Das Gehäuse ist für den einfachen Austausch der Lager ausgelegt

Stärken

● UCFC pilotierte runde Flansch-Einheiten sorgen für genaue Montagepassungen und bieten bessere Unterstützung bei hohen Lasten.
● Jede Einheit wird montiert und ist bereit zur Montage; die Befestigung erfolgt mit Schrauben durch den Flansch.
● Diese Einheiten verwenden Kugellager mit breitem Innenring und selbstjustierenden, sphärischen Außenkonturen, die Wellenfehlstellungen ausgleichen.
● Die montierten Lager der Timken-Serie UCFC sind mit dem Timken-Lagereinsatz mit Schraubensicherung (UC) ausgestattet.
● Lager voreingeschmiert und bereit zur sofortigen Installation.
● Mit Schmiernippel zur Nachschmierung ausgestattet.
● Die Ausführung mit Bonded-Seal-Dichtung eignet sich gut für industrielle Anwendungen in feuchten oder verschmutzten Umgebungen.
● Die Abstände der Schraubenlöcher und die Lage der Wellenmitte sind mit Konkurrenzprodukten austauschbar.

Anwendungen

● UCFC pilotierte Flansch-Einheiten werden für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Breite40 mm
Befestigungsabstand125,1 mm
Werkstoffgusseisen (iso 185, grade 200; astm a48, grade nr. 30)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Höhe74,6 mm
Serieucfc 200
Gesamtbreite Lager40 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen19 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r44100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Außendurchmesser215 mm
Gewicht6,8 kg
Bauformpiloted round flanged housed unit (ucfc 200), set screw locking
172,03 exkl. MwSt.
/ Stück
204,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen