FYJ 505 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF

Gehäuse für Spannzangenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYJ 505
Rubix:11967
Hersteller:6428
EAN:7316570186000
FYJ 505 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser52 mm
Breite27 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYJ 505 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF


Diese Vierkantflansch-Gehäuse für Spannlager erfüllen japanische Industrienormen (JIS). Sie werden aus Grauguss gefertigt und können mit vier Schrauben an einer Maschinenwand oder einem Rahmen montiert werden. Sie wurden für Lagerungen entwickelt, die über längere Zeiträume wartungsfrei in schwierigen Umgebungen betrieben werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht509 g
Innendurchmesser52 mm
Breite27 mm
Werkstoffgusseisen
Befestigungsabstand70 mm
Außendurchmesser72 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
14,50 exkl. MwSt.
/ Stück
17,25 inkl. MwSt.