Gehäuse für Spannlager
Innendurchmesser | 62 mm |
---|---|
Breite | 83 mm |
Innendurchmesser | 62 mm |
---|---|
Breite | 83 mm |
Befestigungsabstand | 116,5 mm |
Höhe | 32,5 mm |
Länge | 141,5 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Außendurchmesser | 112,5 mm |
Werkstoff | Gusseisen |
Zolltarifcode | 84839020 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std