PFD 47 (SKF) Y-Flanschlagergehäusepaar aus Stahlblech SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PFD 47
Rubix:995147
EAN:7316570778083
PFD 47 (SKF) Y-Flanschlagergehäusepaar aus Stahlblech SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47 mm
Breite16 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PFD 47 (SKF) Y-Flanschlagergehäusepaar aus Stahlblech SKF


Dreiecksflansch-Stahlblechgehäuse für Spannlager sind leicht, werden aus kaltgewalzten Stahl gefertigt und sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Die kostengünstigen Gehäuse sind für einfache Anwendungen mit leichten Belastungen vorgesehen. Das zweiteilige Gehäuse, das keine Möglichkeiten zum Nachschmieren bietet, kann separat vom Spannlager bestellt werden, so dass sich eine Vielzahl von Kombinationen realisieren lassen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser47 mm
Breite16 mm
Werkstoffstahl
Höhe90 mm
Außendurchmesser47 mm
Zolltarifcode84833032
54,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
64,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen