FYTJ 506 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTJ 506
Rubix:146001
Hersteller:89404
EAN:7316571141077

Produktdetails : FYTJ 506 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF
Diese ovalen Flanschgehäuse für Einsatzlager entsprechen den japanischen Industriestandards (JIS). Sie sind aus Grauguss gefertigt und können mit zwei Schrauben an einer Maschinenwand oder an einem Rahmen verschraubt werden. Sie wurden für Lageranordnungen entwickelt, die in schwierigen Umgebungen zuverlässig arbeiten müssen.
Diese für Spannringlager vorgesehenen Gehäuse mit Ovalflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus Grauguss und können mit zwei Schrauben an einer Maschinenwand oder einem Rahmen montiert werden. Sie wurden für Lagerungen entwickelt, die über längere Zeiträume wartungsfrei in schwierigen Umgebungen betrieben werden müssen.
Stärken
•Für vergleichsweise hohe Lasten geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,5x148x116 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 594 g |
| Innendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 13,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Befestigungsabstand | 117 mm |
| Höhe | 148 mm |
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen