Referenzen
SMC:MXQ25L-125
Rubix:2216459

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
Produktdetails : MXQ25L-125 Schlitteneinheit
Der Präzisionsschlitten der Serie MXQ ist ideal für Anwendungen, die sehr genaue Parallelität und eine senkrechte Spezifikation erforderlich sind. Ähnlich in der Bauweise wie die Serie MXS verfügt der MXQ über präzisere Lager und Schlitten. Die Tisch- und Lagerführung ist in ein präzise bearbeitetes Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dadurch wird ein Toleranzaufbau, der mit mehrteiligen Baugruppen verbunden ist, minimiert und bietet Höhentoleranzen von +/-0,05 mm. Bei dem Lager handelt es sich um eine Kugelumlaufführung in einem Edelstahlgehäuse. Das Ergebnis ist ein sehr genauer Schlitten mit allen bekannten Optionen, die mit der Serie MXS verbunden sind.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 274x84x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4286 g |
| Typ | luftschiebetisch |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 25 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.197,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.425,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage