MY1B40TFG-900Z Kolbenstangenloser Zylinder
Geführter Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MY1B40TFG-900Z
Rubix:2213379



Technische Zusammenfassung
| Typ | mechanisch gelenkiger stangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 900 mm |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : MY1B40TFG-900Z Kolbenstangenloser Zylinder
Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden.
MY1B-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Standardausführung ohne Hubbegrenzungseinheit
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x1242x84 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 165 g |
| Typ | mechanisch gelenkiger stangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 900 mm |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
643,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
766,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage