CY3B25TF-500-X160 Kolbenstangenloser Zylinder

Magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CY3B25TF-500-X160
Rubix:2319714
Hersteller:CY3B25TF-500-X160
EAN:3618035646543
CY3B25TF-500-X160 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub500 mm
Zylinderdurchmesser25 mm

Produktdetails : CY3B25TF-500-X160 Kolbenstangenloser Zylinder


Da die CY-Serie keine externen Leckagen aufweist, kann sie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Durch den Einsatz von integrierten Führungen sind Lasten und Momente möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird. CY ist in 9 Bohrungsgrößen erhältlich, von 6mm bis 63mm mit Standardhüben bis zu 1000mm. Die 5 verschiedenen Modellvarianten bieten eine große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten. Autoschalter sind standardmäßig integriert.

Stärken

Magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser ZylinderBasistypBohrungsgrößen (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Maximaler Betriebsdruck: 0,7MPaUmgebungstemperatur: -10 bis 60°C

Technische Informationen


Attribute
Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub500 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
466,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
554,67 € inkl. MwSt.