CY1L15H-100 Kolbenstangenloser Zylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CY1L15H-100
Rubix:2212409
EAN:3618035655590
CY1L15H-100 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub100 mm
Zylinderdurchmesser15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CY1L15H-100 Kolbenstangenloser Zylinder


Da die CY-Serie keine externen Leckagen aufweist, kann sie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Durch den Einsatz von integrierten Führungen sind Lasten und Momente möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird. CY ist in 9 Bohrungsgrößen erhältlich, von 6mm bis 63mm mit Standardhüben bis zu 1000mm. Die 5 verschiedenen Modellvarianten bieten eine große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten. Autoschalter sind standardmäßig integriert.
CY1L, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Schlittenausführung mit Kugelbuchse

Stärken

Schieberart: Kugelbuchsenlager
Hübe von 50mm bis 1000mm
Erhältlich mit hoher oder niedriger magnetischer Haltekraft
Erhältlich mit Stoßdämpfern
Automatisch schaltbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)229x105x40 mm
Bruttogewicht1746 g
Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub100 mm
Zylinderdurchmesser15 mm
HerkunftslandJP
564,68 exkl. MwSt.
/ Stück
671,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen