MY2H16G-200 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenlose Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MY2H16G-200
Rubix:2213998
EAN:3618036297485
MY2H16G-200 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub200 mm
Zylinderdurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MY2H16G-200 Kolbenstangenloser Zylinder


Der hochpräzise Führungszylinder MY2 ist in den Bohrungsgrößen 16 mm, 25 mm und 40 mm erhältlich. Diese Serie wurde mit einer hochpräzisen ein- oder zweiachsigen Führung entwickelt, um einen kompakten, flachen Zylinder zu schaffen. Die Wartung wurde dadurch vereinfacht, dass der Zylinder abgenommen werden kann, ohne dass die Führungseinheit und das Werkstück gestört werden.
MY2H, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Hochpräzisionsführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1820 g
Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub200 mm
Zylinderdurchmesser16 mm
HerkunftslandJP
704,30 exkl. MwSt.
/ Stück
838,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage