MY1B40TFG-300Z Kolbenstangenloser Zylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MY1B40TFG-300Z
Rubix:2211859
Hersteller:MY1B40TFG-300Z
MY1B40TFG-300Z Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub300 mm
Zylinderdurchmesser40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MY1B40TFG-300Z Kolbenstangenloser Zylinder


Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden.
MY1B-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Standardausführung ohne Hubbegrenzungseinheit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6800 g
Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub300 mm
Zylinderdurchmesser40 mm
HerkunftslandJP
531,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
632,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage