CY1L20H-300 Kolbenstangenloser Zylinder
Geführter Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:CY1L20H-300
Rubix:2213699
Hersteller:CY1L20H-300

Technische Zusammenfassung
| Typ | magnetisch gekoppelter stangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 300 mm |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : CY1L20H-300 Kolbenstangenloser Zylinder
Da die CY-Serie keine externen Leckagen aufweist, kann sie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Durch den Einsatz von integrierten Führungen sind Lasten und Momente möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird. CY ist in 9 Bohrungsgrößen erhältlich, von 6mm bis 63mm mit Standardhüben bis zu 1000mm. Die 5 verschiedenen Modellvarianten bieten eine große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten. Autoschalter sind standardmäßig integriert.
CY1L, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Schlittenausführung mit Kugelbuchse
Stärken
Schieberart: Kugelbuchsenlager
Hübe von 50mm bis 1000mm
Erhältlich mit hoher oder niedriger magnetischer Haltekraft
Erhältlich mit Stoßdämpfern
Automatisch schaltbar
Hübe von 50mm bis 1000mm
Erhältlich mit hoher oder niedriger magnetischer Haltekraft
Erhältlich mit Stoßdämpfern
Automatisch schaltbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 451x130x46 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3555 g |
| Typ | magnetisch gekoppelter stangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 300 mm |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
673,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
801,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage