MY1B25TFG-1000Z Kolbenstangenloser Zylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MY1B25TFG-1000Z
Rubix:2210222
Hersteller:MY1B25TFG-1000Z
EAN:3618036322545
MY1B25TFG-1000Z Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub1000 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MY1B25TFG-1000Z Kolbenstangenloser Zylinder


Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden.
MY1B-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Standardausführung ohne Hubbegrenzungseinheit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3730 g
Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub1000 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
HerkunftslandJP
419,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
499,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen