Referenzen
SMC:MY1B32TF-300Z
Rubix:3068334

Technische Zusammenfassung
| Typ | kolbenstangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 300 mm |
| Zylinderdurchmesser | 64 mm |
Produktdetails : MY1B32TF-300Z Kolbenstangenloser Zylinder
Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x582x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3110 g |
| Typ | kolbenstangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 300 mm |
| Zylinderdurchmesser | 64 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
424,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
505,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort