CY1L25H-450 Kolbenstangenloser Zylinder
CY1L Magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser Zylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:CY1L25H-450
Rubix:2214680
Hersteller:CY1L25H-450
Produktdetails : CY1L25H-450 Kolbenstangenloser Zylinder
Da keine externen Leckagen auftreten, kann die CY-Serie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Lasten und Momente sind durch den Einsatz von integrierten Führungen möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird. Autoschalter sind standardmäßig integriert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kugelbuchse |
|---|---|
| Zylinderhub | 450 mm |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
810,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
964,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage