CY1SG40TF-500Z Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenlose Aktuatoren

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CY1SG40TF-500Z
Rubix:1981661
Hersteller:CY1SG40TF-500Z
CY1SG40TF-500Z Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub500 mm
Zylinderdurchmesser40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CY1SG40TF-500Z Kolbenstangenloser Zylinder


Dank des leichten Gehäuses und der reduzierten Länge bietet unsere aktualisierte Serie CY1S-Z magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser Zylinder jetzt eine verbesserte Leistung. Der neue CY1S-Z wiegt 15 % weniger und ist bis zu 15 mm kürzer als die Vorgängermodelle. Er eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen relativ leichte Lasten mit niedrigen oder mittleren Geschwindigkeiten bewegt werden müssen und bei denen der Platz knapp ist. Das Design bietet eine erhöhte Flexibilität mit einer breiten Palette von bilateralen und zentralen Rohrleitungs- und Hubeinstellungsoptionen. Dank des Einstellbolzens kann die Endposition des Hubs beibehalten werden, ohne dass der Hub eingestellt werden muss, was zu einer verbesserten Genauigkeit und Wiederholbarkeit führt. Die automatische Schalterbefestigung rückt in den Vordergrund, da die Schalter in jeder beliebigen Position angebracht werden können und eine Schalterbefestigungsschiene serienmäßig vorhanden ist. Die Serie ist äußerst langlebig, da an den Innen- und Außenflächen des Zylinderrohrs Schmiermittelrückhaltevorrichtungen angebracht sind, um die Schmierung aufrechtzuerhalten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8080 g
Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub500 mm
Zylinderdurchmesser40 mm
HerkunftslandJP
1.246,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.483,25 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage