MY1B80G-1400 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Bandzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MY1B80G-1400
Rubix:2219647
MY1B80G-1400 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub1400 mm
Zylinderdurchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MY1B80G-1400 Kolbenstangenloser Zylinder


Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht73000 g
Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub1400 mm
Zylinderdurchmesser80 mm
HerkunftslandCZ
2.150,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.558,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage