MDUB25-20DMZ Flachzylinder

Flachzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MDUB25-20DMZ
Rubix:2138352
Hersteller:MDUB25-20DMZ
MDUB25-20DMZ Flachzylinder

Technische Zusammenfassung

Typplatte zylinder
Zylinderhub20 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MDUB25-20DMZ Flachzylinder


Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x111x54 mm
Bruttogewicht520 g
Typplatte zylinder
Zylinderhub20 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
HerkunftslandCN
80,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen