MY2H16G-50 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenlose Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MY2H16G-50
Rubix:2213090
EAN:3618036297331
MY2H16G-50 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub50 mm
Zylinderdurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MY2H16G-50 Kolbenstangenloser Zylinder


Der hochpräzise Führungszylinder MY2 ist in den Bohrungsgrößen 16 mm, 25 mm und 40 mm erhältlich. Diese Serie wurde mit einer hochpräzisen ein- oder zweiachsigen Führung entwickelt, um einen kompakten, flachen Zylinder zu schaffen. Die Wartung wurde dadurch vereinfacht, dass der Zylinder abgenommen werden kann, ohne dass die Führungseinheit und das Werkstück gestört werden.
MY2H, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Hochpräzisionsführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht220 g
Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub50 mm
Zylinderdurchmesser16 mm
HerkunftslandJP
620,36 exkl. MwSt.
/ Stück
738,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen