MY2HT25TFG-400 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenlose Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MY2HT25TFG-400
Rubix:2218636
EAN:3618036295276
MY2HT25TFG-400 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub400 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MY2HT25TFG-400 Kolbenstangenloser Zylinder


Der hochpräzise Führungszylinder MY2 ist in den Bohrungsgrößen 16 mm, 25 mm und 40 mm erhältlich. Diese Serie wurde mit einer hochpräzisen ein- oder zweiachsigen Führung entwickelt, um einen kompakten, flachen Zylinder zu schaffen. Die Wartung wurde dadurch vereinfacht, dass der Zylinder abgenommen werden kann, ohne dass die Führungseinheit und das Werkstück gestört werden.
MY2H, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Hochpräzisionsführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7980 g
Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub400 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
HerkunftslandJP
1.611,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.917,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage