MDUB50-50DMZ Flachzylinder

Flachzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MDUB50-50DMZ
Rubix:3063886
MDUB50-50DMZ Flachzylinder

Technische Zusammenfassung

Typplatte zylinder
Zylinderhub50 mm
Zylinderdurchmesser50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MDUB50-50DMZ Flachzylinder


Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1290 g
Typplatte zylinder
Zylinderhub50 mm
Zylinderdurchmesser50 mm
HerkunftslandJP
125,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen