7312-18 Einsteckringschlüssel offen SE 9x12, 18 mm
Einsätze für Ringschlüssel 9 x 12-7312
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7312-18
Rubix:1246032
Hersteller:7679640
EAN:4002805732182

Produktdetails : 7312-18 Einsteckringschlüssel offen SE 9x12, 18 mm
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Öffnung | 18 mm |
| Länge | 17,5 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
