Rad für Transport Blickle RK-HB 085x080/47x14-80-Z, Tragfähigkeit: 770 kg
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Metall-Radkörper, ohne Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:RK-HB 085x080/47x14-80-Z
Rubix:1332358
Hersteller:757106
EAN:4047526117948



Produktdetails : RK-HB 085X080/47X14-80-Z Gabelhubwagen-Rolle ohne Kugellager
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- hohe dynamische Belastbarkeit
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Metall
Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1014 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 770 kg |
| Raddurchmesser | 85 mm |
| Radbreite | 80 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | metall |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 80 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
770 kg
