ALTH 200X50/20-40K Schwerlastrad
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:ALTH 200x50/20-40K
Rubix:219007
Hersteller:470278
EAN:4047526470272


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 800 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : ALTH 200X50/20-40K Schwerlastrad
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- robuster Grauguss
- ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel
- lackiert, Farbe silber
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1412 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 800 kg |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
800 kg
Raddurchmesser
200 mm