LK-ALBS 100K-1-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LK-ALBS 100K-1-FI
Rubix:223028
Hersteller:741970
EAN:4047526025106
LK-ALBS 100K-1-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit320 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LK-ALBS 100K-1-FI Lenkrolle mit Stop-Fix


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1447 g
Tragfähigkeit320 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbeblau
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
130 mm
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
91,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

320 kg

Raddurchmesser

100 mm

Radbreite

40 mm