Referenzen
Blickle:ALEV 250/25K
Rubix:88929
Hersteller:263483
EAN:4047526263485


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 650 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : ALEV 250/25K Schwerlastrad
Rad:
- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D
- extrem hohe Tragfähigkeit
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-beige
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2239 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 650 kg |
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
650 kg
Raddurchmesser
250 mm