LKPA-VSTH 50K Stahlblech-Kompatkrolle mit Anschraubplatte

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LKPA-VSTH 50K
Rubix:1119944
Hersteller:754816
EAN:4047526106171
LKPA-VSTH 50K Stahlblech-Kompatkrolle mit Anschraubplatte

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit150 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LKPA-VSTH 50K Stahlblech-Kompatkrolle mit Anschraubplatte


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht659 g
Tragfähigkeit150 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite33 mm
Radkörper-/Felgenmaterialstahl
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
73 mm
33 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
33,97 exkl. MwSt.
/ Stück
40,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

150 kg

Raddurchmesser

Radbreite