3310022630 Lenkrolle PU Alu Ø125X40MM 250KG AP 100x85 m. Feststeller

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:L-ALTH 125K-FI
Rubix:108430
Hersteller:419796
EAN:4047526419790
L-ALTH 125K-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3310022630 Lenkrolle PU Alu Ø125X40MM 250KG AP 100x85 m. Feststeller


Gehäuse: Serie LH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie POTH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1265 g
Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
150 mm
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
78,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Tragfähigkeit

250 kg

Raddurchmesser

Radbreite