• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebstoff(1.015)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.188)
    • Farben und Zubehör(292)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    • Farben und Lacke(167)
    • Farbe Zubehör(19)
    Siehe Farben und Zubehör
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Farben und Zubehör
    4. Farben und Zubehör
    5. Farben und Lacke
    6. Markierfarbe
    7. 3510010825 Kreidespray 400ml blau E-COLL

    3510010825 Kreidespray 400ml blau E-COLL

    Markierfarbe E-Coll

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E-Coll:3510010825
    Rubix:3247518
    brand logo

    Produktdetails : 3510010825 Kreidespray 400ml blau E-COLL


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    8,73 € exkl. MwSt.
    / Stück
    10,39 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    MARKER PAINT ROT 500ML Markierfarbe temporärLOCTITE SF 7400 20ML FLASCHE Oberflächenschutz ManipulationssicherungLOCTITE SF 7414 50ML TUBE Oberflächenschutz Manipulationssicherung9781630500 Schlagschnurfarbe 500g blau3510010820 Kreidespray 400ml grün E-COLL3110040180 Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb3610007275 Whiteboard CC emailliert 1200 x 900 mm3110029570 Aufzug im Brandfall n. b. 148x52mm, FoliSTRIPING PAINT SCHWARZ 500ML Linien-Markierfarbe9781910250 Schlagschnurfarbe 250g rot3110029420 Anleitung Erste Hilfe Kunststoff PVC)3510007420 Kreidespray 400ml rot E-COLL3110026265 Bodenmarkiergerät New Perfekt StriperSTRIPING PAINT GRUEN 500ML Linien-Markierfarbe3110040165 Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml gelb
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap