3110026265 Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper
Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9900006845
Rubix:1103561
Produktdetails : 3110026265 Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper
Markiergerät New Perfekt Striper • Zur professionellen Markierung im Innen- und Außenbereich, von Parkplätzen und Parkhäuser, Freiflächen, Industriemarkierungen,Sicherheitsmarkierungen, Werkhallen, Lagerhallen, etc. • Gerät ist jederzeiteinsatzbereit und bedarf keinerlei Nachreinigung • Neuer ergonomischer Handgriff für leichteres Auslösen der Sprühdose • Sprühdose dreht sich beim Einsetzen automatisch in die richtige Sprühposition aufgrund von neuer patentierter Dosenhalterung • Sehr robuste Stahlausführung • Windschutz für perfekte Markierungen selbst bei Wind • Breite Räder für größere Stabilität und somit schnurgerade Markierungen • Verstellbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierungen • Wartungsfreies Gerät • Vereinfachte Strichbreiteneinstellung von 3–10 cm • Seitenhalterung für wandnahe Markierungen (an Mauern, Paletten, Maschinen, etc.) • Halterung für 3 Ersatzdosen für schnelle Verfügbarkeit der Farbe • Griff auch einzeln als Markierstock nutzbar z. B. zum Markieren mit Schablonen Inklusive: Zum Vormarkieren (unerlässlich für gerade Linien) eine Schlagschnur 30 m, 100 g Markierpulver, Bedienungsanleitung und Parkplatzpläne.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


