LOCTITE SF 7400 20ML FLASCHE Oberflächenschutz Manipulationssicherung
Eingriffen SF 7400
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SF 7400
Rubix:752786
Hersteller:1151335
EAN:4058093016312



Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 20 ml |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Art der Markierung | permanent |
Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SF 7400 20ML FLASCHE Oberflächenschutz Manipulationssicherung
LOCTITE® SF 7400 ist eine dunkelrote, einkomponentige Markierungstinte auf Lösungsmittelbasis, die speziell für Anwendungen in der Bauteilkennzeichnung und Manipulationssicherung bei elektronischen und mechanischen Komponenten entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal zur Kennzeichnung von Einstellpunkten, präzisen Justierungen oder von Komponenten, die getestet oder kalibriert wurden. Dank der schnellen Trocknung durch Lösungsmittelverdunstung bildet sie zügig einen pigmentierten Film aus organischem Polymer, der eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen gewährleistet. Die dunkelrote Farbe sorgt für eine hervorragende Sichtbarkeit und erleichtert das Auffinden der Markierungen. Das Produkt härtet in weniger als 5 Minuten aus und erreicht seine vollständige Trocknung innerhalb von 6 Stunden.
Spezifikationen:
• Farbe: Dunkelrot
• Zusammensetzung: Einkomponentige Tinte auf Lösungsmittelbasis
• Trocknungsart: Verdunstung des Lösungsmittels
• Aushärtezeit: Weniger als 5 Minuten
• Komplette Trocknungszeit: 6 Stunden
• Einsatztemperatur: -35 °C bis 145 °C
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und steht für hochwertige Kleb- und Dichtstoffe, welche speziell für die industrielle Montage und Wartung entwickelt wurden. Die Marke bietet zuverlässige, leistungsstarke Produkte, welche industrielle Prozesse optimieren und die Betriebseffizienz steigern. Mit ausgezeichneter technischer Expertise und strengen Zertifizierungen garantiert LOCTITE® Leistungen auf höchstem industriellem Standard, verpflichtet sich, innovative Lösungen zu entwickeln und dabei höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards einzuhalten.
Spezifikationen:
• Farbe: Dunkelrot
• Zusammensetzung: Einkomponentige Tinte auf Lösungsmittelbasis
• Trocknungsart: Verdunstung des Lösungsmittels
• Aushärtezeit: Weniger als 5 Minuten
• Komplette Trocknungszeit: 6 Stunden
• Einsatztemperatur: -35 °C bis 145 °C
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und steht für hochwertige Kleb- und Dichtstoffe, welche speziell für die industrielle Montage und Wartung entwickelt wurden. Die Marke bietet zuverlässige, leistungsstarke Produkte, welche industrielle Prozesse optimieren und die Betriebseffizienz steigern. Mit ausgezeichneter technischer Expertise und strengen Zertifizierungen garantiert LOCTITE® Leistungen auf höchstem industriellem Standard, verpflichtet sich, innovative Lösungen zu entwickeln und dabei höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards einzuhalten.
Stärken
• Sorgt für eine klare visuelle Kennzeichnung von Bauteilen
• Hervorragende Haftung auf verschiedenen Materialien
• Schnelle Trocknung spart Zeit in industriellen Prozessen
• Verbessert die Rückverfolgbarkeit und Sicherheit sensibler Komponenten
• Hält Temperaturen von -35 °C bis 145 °C stand und bietet damit eine hohe Vielseitigkeit
• Einfach anzuwenden, ohne speziellen Vorbehandlungsbedarf
• Hervorragende Haftung auf verschiedenen Materialien
• Schnelle Trocknung spart Zeit in industriellen Prozessen
• Verbessert die Rückverfolgbarkeit und Sicherheit sensibler Komponenten
• Hält Temperaturen von -35 °C bis 145 °C stand und bietet damit eine hohe Vielseitigkeit
• Einfach anzuwenden, ohne speziellen Vorbehandlungsbedarf
Anwendungen
Dieses Produkt wird vorwiegend in der Elektronik, Luftfahrt und Feinmechanik eingesetzt. Empfohlen wird es zur Markierung von Einstellpunkten, als Manipulationssicherung und zur Kennzeichnung getesteter oder justierter Bauteile. Typische Anwendungsbereiche sind Leiterplatten, elektronische Baugruppen, mechanische Komponenten und Präzisionsinstrumente, bei denen eine schnelle und dauerhafte Identifikation entscheidend ist.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 20 ml |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Art der Markierung | permanent |
| Min. Einsatztemperatur | -35 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 145 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std