MARKER PAINT ROT 500ML Markierfarbe temporär

Markierfarbe, temporär

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:10155-AA
Rubix:1713345
Hersteller:10155-AB
EAN:5412386031014
MARKER PAINT ROT 500ML Markierfarbe temporär
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen500 ml
Farberot
Art der Markierungnicht-permanent
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MARKER PAINT ROT 500ML Markierfarbe temporär


MARKER PAINT sind die hochwertigen Sprühfarben für temporäre Markierungsarbeiten aller Art. Die Leuchtfarben trocknen schnell ab, haben eine hohe Deckkraft und laufen auch an senkrechten Oberflächen nicht ab. Das spezielle 360°-Ventil ermöglicht Sprühen in allen Lagen. Ein Freisprühen des Ventils ist nicht mehr nötig.MARKER PAINT haften auf allen Oberflächen, auch wenn diese nass oder feucht sind. Sie werden für temporäre Markierungsarbeiten im Baugewerbe, bei der Vermessung, im Lager oder in der Logistik eingesetzt.
MARKER PAINT leuchrot Leucht-Markierfarben temp 500ml
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht475 g
Fassungsvermögen500 ml
Farberot
Art der Markierungnicht-permanent
Min. Einsatztemperatur-10 °C
240 mm
82 mm
HerkunftslandBE
Zolltarifcode32100010
9,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std