• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebstoff(1.015)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.188)
    • Farben und Zubehör(292)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    • Farben und Lacke(167)
    • Farbe Zubehör(19)
    Siehe Farben und Zubehör
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Farben und Zubehör
    4. Farben und Zubehör
    5. Farben und Lacke
    6. Markierfarbe
    7. 3510007420 Kreidespray 400ml rot E-COLL

    3510007420 Kreidespray 400ml rot E-COLL

    Markierfarbe E-Coll

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E-Coll:3510007420
    Rubix:1013193
    brand logo

    Produktdetails : 3510007420 Kreidespray 400ml rot E-COLL


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    8,73 € exkl. MwSt.
    / Stück
    10,39 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    LOCTITE SF 7400 20ML FLASCHE Oberflächenschutz ManipulationssicherungMARKER PAINT ROT 500ML Markierfarbe temporärLOCTITE SF 7414 50ML TUBE Oberflächenschutz ManipulationssicherungSTRIPING PAINT SCHWARZ 500ML Linien-Markierfarbe3510010825 Kreidespray 400ml blau E-COLL3110040165 Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml gelbLOCTITE SF 7400 500ML FLASCHE Oberflächenschutz Manipulationssicherung3110040175 Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml blau fl3110040180 Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb3510007415 Kreidespray 400ml gelb E-COLL3610007275 Whiteboard CC emailliert 1200 x 900 mm3110040170 WARNMARKIERUNGSSPRAY TRAFFIC 500ML WEISS9781630250 Schlagschnurfarbe 250g blauSTRIPING PAINT GRUEN 500ML Linien-Markierfarbe9781910500 Schlagschnurfarbe 500g rot
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap