• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Vorhängeschlösser, Riegel, Schlösser(149)
    • Tür, Tor(658)
    • Brief- und Schlüsselkasten und Belüftung(21)
    • Zugangskontrolle und Sicherheit(65)
    • Anordnung(28)
    Siehe Eisenwaren Bau
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Eisenwaren Bau
    4. Zugangskontrolle und Sicherheit
    5. Überwachungsgeräte
    6. Safe
    7. 3610010655 T05937 DO130 Doppelbartschloss Lichtgrau

    3610010655 T05937 DO130 Doppelbartschloss Lichtgrau

    Safe Rottner

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rottner:3610010655
    Rubix:3659041
    Hersteller:T05937
    EAN:9006072099363
    brand logo

    Produktdetails : 3610010655 T05937 DO130 Doppelbartschloss Lichtgrau


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    6.897,60 € exkl. MwSt.
    / Stück
    8.208,14 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610004060 Schlüsseltresor 25 H aken 310x320x1203610010590 T06204 Cashmatic Basic Doppelbartschloss Schwarz3610010595 T04486 Keytronic 100 EL Elektronikschloss Grau3610010660 T05942 DO160 EL Elektronikschloss Lichtgrau3610010770 T05438 Sydney 65 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010745 T05924 Sydney 100 EL Elektronikschloss Anthrazit3410000380 Notfallset 150l 84x60x66 cm, Universal3610010740 T04687 Toscana 85 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010640 T05936 DO100 EL Elektronikschloss Lichtgrau3610010680 T06377 Fifty BT Safe 2 Bluetooth Schloss Schwarz3610004065 Schlüsseltresor 30 H aken 340x400x1203610010760 T05436 Sydney 40 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010765 T05437 Sydney 55 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010725 T04684 Toscana 65 DB Doppelbartschloss Anthrazit3610010690 T05821 Imperial 100 IT DB Doppelbartschloss Grau
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap