• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Vorhängeschlösser, Riegel, Schlösser(149)
    • Tür, Tor(658)
    • Brief- und Schlüsselkasten und Belüftung(21)
    • Zugangskontrolle und Sicherheit(65)
    • Anordnung(28)
    Siehe Eisenwaren Bau
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Eisenwaren Bau
    4. Zugangskontrolle und Sicherheit
    5. Überwachungsgeräte
    6. Safe
    7. 3610010760 T05436 Sydney 40 EL Elektronikschloss Anthrazit

    3610010760 T05436 Sydney 40 EL Elektronikschloss Anthrazit

    Safe Rottner

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rottner:3610010760
    Rubix:3659070
    Hersteller:T05436
    EAN:9006072065696
    brand logo

    Produktdetails : 3610010760 T05436 Sydney 40 EL Elektronikschloss Anthrazit


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    615,15 € exkl. MwSt.
    / Stück
    732,03 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610010715 T04680 Toscana 50 DB Doppelbartschloss Anthrazit3610010685 T05822 Imperial 100 IT EL Elektronikschloss Grau3610010605 Elektronik-Schlüsselschr. Keytronic 483410000375 Notfallset 150l 84x60x66 cm, für Öle3610010600 Elektronikschlüsselschr. Keytronic 203610010755 T05439 Sydney 140 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010700 T05546 Toscana 26 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010750 T05925 Sydney 120 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010745 T05924 Sydney 100 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010680 T06377 Fifty BT Safe 2 Bluetooth Schloss Schwarz3610010650 T05938 DO130 EL Elektronikschloss Lichtgrau3610010630 T05664 Atlas Fire 65 Doppelbartschloss Anthrazit3610010500 Möbeltresor JUPITER2 Doppelbartschloss anthr. inkl. 2 Schlüs3610010595 T04486 Keytronic 100 EL Elektronikschloss Grau3610010635 T05665 Atlas Fire 65 EL Elektronikschloss Anthrazit
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap