• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Vorhängeschlösser, Riegel, Schlösser(149)
    • Tür, Tor(658)
    • Brief- und Schlüsselkasten und Belüftung(21)
    • Zugangskontrolle und Sicherheit(65)
    • Anordnung(28)
    Siehe Eisenwaren Bau
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Eisenwaren Bau
    4. Zugangskontrolle und Sicherheit
    5. Überwachungsgeräte
    6. Safe
    7. 3410000380 Notfallset 150l 84x60x66 cm, Universal

    3410000380 Notfallset 150l 84x60x66 cm, Universal

    Safe Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3410000380
    Rubix:3167398
    brand logo

    Produktdetails : 3410000380 Notfallset 150l 84x60x66 cm, Universal


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    513,33 € exkl. MwSt.
    / Stück
    610,86 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610010700 T05546 Toscana 26 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010505 Elektronik Möbeltresor JUPITER2EL anthrazit3610010660 T05942 DO160 EL Elektronikschloss Lichtgrau3610010720 T04681 Toscana 50 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010755 T05439 Sydney 140 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010725 T04684 Toscana 65 DB Doppelbartschloss Anthrazit3610010765 T05437 Sydney 55 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010520 T05380 Keysystem 6 EL Elektronikschloss Weiss3610010525 T06468 Keysystem6 Outdoor Elektronikschloss Weiss3610010655 T05937 DO130 Doppelbartschloss Lichtgrau3610010510 T06182 Gunmaster XL Fingerprint Schwarz3610010770 T05438 Sydney 65 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010745 T05924 Sydney 100 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010635 T05665 Atlas Fire 65 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010685 T05822 Imperial 100 IT EL Elektronikschloss Grau
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap