• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Vorhängeschlösser, Riegel, Schlösser(149)
    • Tür, Tor(658)
    • Brief- und Schlüsselkasten und Belüftung(21)
    • Zugangskontrolle und Sicherheit(65)
    • Anordnung(28)
    Siehe Eisenwaren Bau
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Eisenwaren Bau
    4. Zugangskontrolle und Sicherheit
    5. Überwachungsgeräte
    6. Safe
    7. 3610010640 T05936 DO100 EL Elektronikschloss Lichtgrau

    3610010640 T05936 DO100 EL Elektronikschloss Lichtgrau

    Safe Rottner

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rottner:3610010640
    Rubix:3659069
    Hersteller:T05936
    EAN:9006072099356
    brand logo

    Produktdetails : 3610010640 T05936 DO100 EL Elektronikschloss Lichtgrau


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    6.409,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    7.627,66 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610010520 T05380 Keysystem 6 EL Elektronikschloss Weiss3610010760 T05436 Sydney 40 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010580 T04723 Cashmatic 1 Doppelbartschloss Schwarz3610010695 T05545 Toscana 26 Doppelbartschloss Anthrazit3610010515 T06152 MOTION 1 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010740 T04687 Toscana 85 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010770 T05438 Sydney 65 EL Elektronikschloss Anthrazit3410000375 Notfallset 150l 84x60x66 cm, für Öle3610010685 T05822 Imperial 100 IT EL Elektronikschloss Grau3610010750 T05925 Sydney 120 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010705 T04676 Toscana 40 DB Doppelbartschloss Anthrazit3610010660 T05942 DO160 EL Elektronikschloss Lichtgrau3610010650 T05938 DO130 EL Elektronikschloss Lichtgrau3610010505 Elektronik Möbeltresor JUPITER2EL anthrazit3610010715 T04680 Toscana 50 DB Doppelbartschloss Anthrazit
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap