• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Vorhängeschlösser, Riegel, Schlösser(149)
    • Tür, Tor(658)
    • Brief- und Schlüsselkasten und Belüftung(21)
    • Zugangskontrolle und Sicherheit(65)
    • Anordnung(28)
    Siehe Eisenwaren Bau
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Eisenwaren Bau
    4. Zugangskontrolle und Sicherheit
    5. Überwachungsgeräte
    6. Safe
    7. 3610010770 T05438 Sydney 65 EL Elektronikschloss Anthrazit

    3610010770 T05438 Sydney 65 EL Elektronikschloss Anthrazit

    Safe Rottner

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rottner:3610010770
    Rubix:3659042
    Hersteller:T05438
    EAN:9006072065719
    brand logo

    Produktdetails : 3610010770 T05438 Sydney 65 EL Elektronikschloss Anthrazit


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.124,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.337,68 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610010510 T06182 Gunmaster XL Fingerprint Schwarz3610004070 Schlüsseltresor 50 H aken 340x400x1203610010730 T04685 Toscana 65 EL Elektronikschloss Anthrazit3610004065 Schlüsseltresor 30 H aken 340x400x1203610010605 Elektronik-Schlüsselschr. Keytronic 483410000375 Notfallset 150l 84x60x66 cm, für Öle3610010665 T05941 DO160 Doppelbartschloss Lichtgrau3610010695 T05545 Toscana 26 Doppelbartschloss Anthrazit3610010505 Elektronik Möbeltresor JUPITER2EL anthrazit3610010680 T06377 Fifty BT Safe 2 Bluetooth Schloss Schwarz3610010690 T05821 Imperial 100 IT DB Doppelbartschloss Grau3610004060 Schlüsseltresor 25 H aken 310x320x1203610010675 T06376 Fifty BT Safe 1 Bluetooth Schloss Anthrazit3610010585 T04724 Cashmatic 2 Doppelbartschloss Schwarz3610010715 T04680 Toscana 50 DB Doppelbartschloss Anthrazit
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap