• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Vorhängeschlösser, Riegel, Schlösser(149)
    • Tür, Tor(658)
    • Brief- und Schlüsselkasten und Belüftung(21)
    • Zugangskontrolle und Sicherheit(65)
    • Anordnung(28)
    Siehe Eisenwaren Bau
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Eisenwaren Bau
    4. Zugangskontrolle und Sicherheit
    5. Überwachungsgeräte
    6. Safe
    7. 3610010590 T06204 Cashmatic Basic Doppelbartschloss Schwarz

    3610010590 T06204 Cashmatic Basic Doppelbartschloss Schwarz

    Safe Rottner

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rottner:3610010590
    Rubix:3659075
    Hersteller:T06204
    EAN:9006072206655
    brand logo

    Produktdetails : 3610010590 T06204 Cashmatic Basic Doppelbartschloss Schwarz


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    146,25 € exkl. MwSt.
    / Stück
    174,04 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610010635 T05665 Atlas Fire 65 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010750 T05925 Sydney 120 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010735 T04686 Toscana 85 DB Doppelbartschloss Anthrazit3610010605 Elektronik-Schlüsselschr. Keytronic 483610010765 T05437 Sydney 55 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010715 T04680 Toscana 50 DB Doppelbartschloss Anthrazit3610010520 T05380 Keysystem 6 EL Elektronikschloss Weiss3610010720 T04681 Toscana 50 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010580 T04723 Cashmatic 1 Doppelbartschloss Schwarz3410000375 Notfallset 150l 84x60x66 cm, für Öle3610010730 T04685 Toscana 65 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010755 T05439 Sydney 140 EL Elektronikschloss Anthrazit3610004065 Schlüsseltresor 30 H aken 340x400x1203610010770 T05438 Sydney 65 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010670 T06378 Fifty BT Key Bluetooth Schloss Schwarz
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap