• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Vorhängeschlösser, Riegel, Schlösser(149)
    • Tür, Tor(658)
    • Brief- und Schlüsselkasten und Belüftung(21)
    • Zugangskontrolle und Sicherheit(65)
    • Anordnung(28)
    Siehe Eisenwaren Bau
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Eisenwaren Bau
    4. Zugangskontrolle und Sicherheit
    5. Überwachungsgeräte
    6. Safe
    7. 3610010505 Elektronik Möbeltresor JUPITER2EL anthrazit

    3610010505 Elektronik Möbeltresor JUPITER2EL anthrazit

    Safe Rottner

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rottner:3610010505
    Rubix:3658999
    Hersteller:T06447
    EAN:9006072217965
    brand logo

    Produktdetails : 3610010505 Elektronik Möbeltresor JUPITER2EL anthrazit


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    162,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    193,32 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610004060 Schlüsseltresor 25 H aken 310x320x1203410000380 Notfallset 150l 84x60x66 cm, Universal3610010675 T06376 Fifty BT Safe 1 Bluetooth Schloss Anthrazit3610010765 T05437 Sydney 55 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010760 T05436 Sydney 40 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010740 T04687 Toscana 85 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010585 T04724 Cashmatic 2 Doppelbartschloss Schwarz3610010660 T05942 DO160 EL Elektronikschloss Lichtgrau3610010745 T05924 Sydney 100 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010755 T05439 Sydney 140 EL Elektronikschloss Anthrazit3410000375 Notfallset 150l 84x60x66 cm, für Öle3610010725 T04684 Toscana 65 DB Doppelbartschloss Anthrazit3610010680 T06377 Fifty BT Safe 2 Bluetooth Schloss Schwarz3610010750 T05925 Sydney 120 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010630 T05664 Atlas Fire 65 Doppelbartschloss Anthrazit
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap