• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.156)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.575)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.315)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.353)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.748)
    • Befestigungsmaterialien(81.750)
    • Bedienungselemente(52.146)
    • Eisenwaren Bau(756)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Vorhängeschlösser, Riegel, Schlösser(145)
    • Tür, Tor(514)
    • Brief- und Schlüsselkasten und Belüftung(20)
    • Zugangskontrolle und Sicherheit(59)
    • Anordnung(18)
    Siehe Eisenwaren Bau
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Eisenwaren Bau
    4. Zugangskontrolle und Sicherheit
    5. Überwachungsgeräte
    6. Safe
    7. 3410000375 Notfallset 150l 84x60x66 cm, für Öle

    3410000375 Notfallset 150l 84x60x66 cm, für Öle

    Safe Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3410000375
    Rubix:3167397
    brand logo

    Produktdetails : 3410000375 Notfallset 150l 84x60x66 cm, für Öle


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    506,21 € exkl. MwSt.
    / Stück
    602,39 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610010745 T05924 Sydney 100 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010765 T05437 Sydney 55 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010640 T05936 DO100 EL Elektronikschloss Lichtgrau3610010515 T06152 MOTION 1 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010630 T05664 Atlas Fire 65 Doppelbartschloss Anthrazit3610010650 T05938 DO130 EL Elektronikschloss Lichtgrau3610010505 Elektronik Möbeltresor JUPITER2EL anthrazit3610010580 T04723 Cashmatic 1 Doppelbartschloss Schwarz3610010710 T04677 Toscana 40 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010695 T05545 Toscana 26 Doppelbartschloss Anthrazit3610004060 Schlüsseltresor 25 H aken 310x320x1203610010675 T06376 Fifty BT Safe 1 Bluetooth Schloss Anthrazit3610010660 T05942 DO160 EL Elektronikschloss Lichtgrau3610010755 T05439 Sydney 140 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010525 T06468 Keysystem6 Outdoor Elektronikschloss Weiss
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap