• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Vorhängeschlösser, Riegel, Schlösser(149)
    • Tür, Tor(658)
    • Brief- und Schlüsselkasten und Belüftung(21)
    • Zugangskontrolle und Sicherheit(65)
    • Anordnung(28)
    Siehe Eisenwaren Bau
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Eisenwaren Bau
    4. Zugangskontrolle und Sicherheit
    5. Überwachungsgeräte
    6. Safe
    7. 3610010650 T05938 DO130 EL Elektronikschloss Lichtgrau

    3610010650 T05938 DO130 EL Elektronikschloss Lichtgrau

    Safe Rottner

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rottner:3610010650
    Rubix:3659045
    Hersteller:T05938
    EAN:9006072099370
    brand logo

    Produktdetails : 3610010650 T05938 DO130 EL Elektronikschloss Lichtgrau


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    7.208,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    8.577,64 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610010515 T06152 MOTION 1 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010655 T05937 DO130 Doppelbartschloss Lichtgrau3610010580 T04723 Cashmatic 1 Doppelbartschloss Schwarz3610004070 Schlüsseltresor 50 H aken 340x400x1203610010760 T05436 Sydney 40 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010735 T04686 Toscana 85 DB Doppelbartschloss Anthrazit3410000380 Notfallset 150l 84x60x66 cm, Universal3610010710 T04677 Toscana 40 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010770 T05438 Sydney 65 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010665 T05941 DO160 Doppelbartschloss Lichtgrau3610010755 T05439 Sydney 140 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010630 T05664 Atlas Fire 65 Doppelbartschloss Anthrazit3610010740 T04687 Toscana 85 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010685 T05822 Imperial 100 IT EL Elektronikschloss Grau3610004075 Schlüsseltresor 60 H aken 340x400x120
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap