• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Vorhängeschlösser, Riegel, Schlösser(149)
    • Tür, Tor(658)
    • Brief- und Schlüsselkasten und Belüftung(21)
    • Zugangskontrolle und Sicherheit(65)
    • Anordnung(28)
    Siehe Eisenwaren Bau
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Eisenwaren Bau
    4. Zugangskontrolle und Sicherheit
    5. Überwachungsgeräte
    6. Safe
    7. 3610010525 T06468 Keysystem6 Outdoor Elektronikschloss Weiss

    3610010525 T06468 Keysystem6 Outdoor Elektronikschloss Weiss

    Safe Rottner

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rottner:3610010525
    Rubix:3659049
    Hersteller:T06468
    EAN:9006072219211
    brand logo

    Produktdetails : 3610010525 T06468 Keysystem6 Outdoor Elektronikschloss Weiss


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    631,35 € exkl. MwSt.
    / Stück
    751,31 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610010655 T05937 DO130 Doppelbartschloss Lichtgrau3610010725 T04684 Toscana 65 DB Doppelbartschloss Anthrazit3610010685 T05822 Imperial 100 IT EL Elektronikschloss Grau3610010705 T04676 Toscana 40 DB Doppelbartschloss Anthrazit3610004075 Schlüsseltresor 60 H aken 340x400x1203610010745 T05924 Sydney 100 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010670 T06378 Fifty BT Key Bluetooth Schloss Schwarz3610010760 T05436 Sydney 40 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010715 T04680 Toscana 50 DB Doppelbartschloss Anthrazit3610010650 T05938 DO130 EL Elektronikschloss Lichtgrau3410000375 Notfallset 150l 84x60x66 cm, für Öle3610010675 T06376 Fifty BT Safe 1 Bluetooth Schloss Anthrazit3610010500 Möbeltresor JUPITER2 Doppelbartschloss anthr. inkl. 2 Schlüs3610010665 T05941 DO160 Doppelbartschloss Lichtgrau3610010585 T04724 Cashmatic 2 Doppelbartschloss Schwarz
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap