• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Vorhängeschlösser, Riegel, Schlösser(149)
    • Tür, Tor(658)
    • Brief- und Schlüsselkasten und Belüftung(21)
    • Zugangskontrolle und Sicherheit(65)
    • Anordnung(28)
    Siehe Eisenwaren Bau
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Eisenwaren Bau
    4. Zugangskontrolle und Sicherheit
    5. Überwachungsgeräte
    6. Safe
    7. 3610010670 T06378 Fifty BT Key Bluetooth Schloss Schwarz

    3610010670 T06378 Fifty BT Key Bluetooth Schloss Schwarz

    Safe Rottner

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rottner:3610010670
    Rubix:3659074
    Hersteller:T06378
    EAN:9006072213080
    brand logo

    Produktdetails : 3610010670 T06378 Fifty BT Key Bluetooth Schloss Schwarz


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    307,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    366,28 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410000380 Notfallset 150l 84x60x66 cm, Universal3610010680 T06377 Fifty BT Safe 2 Bluetooth Schloss Schwarz3610010510 T06182 Gunmaster XL Fingerprint Schwarz3610010600 Elektronikschlüsselschr. Keytronic 203410000375 Notfallset 150l 84x60x66 cm, für Öle3610010520 T05380 Keysystem 6 EL Elektronikschloss Weiss3610010650 T05938 DO130 EL Elektronikschloss Lichtgrau3610010755 T05439 Sydney 140 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010735 T04686 Toscana 85 DB Doppelbartschloss Anthrazit3610010505 Elektronik Möbeltresor JUPITER2EL anthrazit3610010645 T05935 Do100 Doppelbartschloss Lichtgrau3610010630 T05664 Atlas Fire 65 Doppelbartschloss Anthrazit3610010515 T06152 MOTION 1 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010700 T05546 Toscana 26 EL Elektronikschloss Anthrazit3610010710 T04677 Toscana 40 EL Elektronikschloss Anthrazit
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap